※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ねじの種類(N) NPT
操作方式(1) 外部パイロット電磁形
仕様管接続口径1(P)/2(A)/3(R):(20) 2、定格電圧(電磁形のみ):(5) DC24V、リード線取出し方法(電磁形のみ):(D) DIN形ターミナル、ランプ・サージ電圧保護回路(電磁形のみ):(-) なし、フート:-
注文コード68993594
品番VEX1901-20N5D
参考基準価格(税別)¥65,620
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
この商品はねじの種類・操作方式・仕様など38種類から選べます
他の種類を見る