※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
仕様
シール材質:(-) NBRシール、フート:-、ブリードポート用サイレンサ:(N) ブリードポート用サイレンサ
注文コード
68993978
品番
VEX1A33-01F-BN
参考基準価格(税別)
¥10,730
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シール材質:(-) NBRシール、フート:-、ブリードポート用サイレンサ:(N) ブリードポート用サイレンサ
接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
(A) 直接配管形
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(B) ブラケット
圧力計
(-) なし