※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(N) NPT 仕様シール材質:(B) FKMシール、フート:-、ブリードポート用サイレンサ:(-) なし 注文コード68994005 品番VEX1A33B-01N-BG
参考基準価格(税別)¥14,030 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はねじの種類・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様シール材質:(B) FKMシール、フート:-、ブリードポート用サイレンサ:(-) なし 接続口径(01) 1/8 ボディサイズ(A) 直接配管形 ねじの種類(N) NPT ブラケット(B) ブラケット 圧力計(G) 圧力計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする