BCP-H3B ROHS はんだ式75ΩBNC型プラグ カナレ電気 69008208

はんだ式75ΩBNC型プラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱適合ケーブルL-3C2V , L-3C2VS , 3C-2V , L-3CFB , LS-3CFB , V -3C( ) , V -3CFB( )注文コード69008208品番BCP-H3B ROHS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ケーブル接続強度に優れたはんだ式プラグです。
BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(~1GHz)、20dB以上(~2GHz)です。その他製品は26dB以上(~1GHz)です。
フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)
ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、BCP-C1を除く)

適合ケーブルL-3C2V , L-3C2VS , 3C-2V , L-3CFB , LS-3CFB , V -3C( ) , V -3CFB( )入数20個
注意
( )印のケーブルをご使用の際はユニット外径が細いため、しっかり締めつけられるようクランプ部分を熱収縮チューブ等で底上げしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする