曜日別特売
FP-C52 ROHS 圧着式5C-2W用F型プラグ カナレ電気 69011681

FP-C52 ROHS 圧着式5C-2W用F型プラグ カナレ電気 69011681
FP-C52 ROHS 圧着式5C-2W用F型プラグ カナレ電気 69011681
FP-C52 ROHS 圧着式5C-2W用F型プラグ カナレ電気 69011681

圧着式5C-2W用F型プラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱注文コード69011681品番FP-C52 ROHS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。
ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。
中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。
中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。
圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。
リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)
屋内配線用にご使用いただけます。

仕様圧着ダイス:TCD-451CA適合ケーブルL-5C2W, 5C-2W入数20個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする