曜日別特売
BCP-A52 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気 69011769

圧着式75ΩBNC型プラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱仕様圧着ダイス:TCD-451CA適合ケーブルL-5C2W , 5C-2W注文コード69011769品番BCP-A52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。
12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。
用途によりお選びいただけます。
BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)
※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)
中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。
中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。
着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。
接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。

仕様圧着ダイス:TCD-451CA適合ケーブルL-5C2W , 5C-2W入数20個適合ブーツ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする