※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK3140 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(3) 110 AC, 50/60 Hz ねじの種類(T) NPTF 注文コード69041833 品番VK3140-3DZ-01T
参考基準価格(税別)¥10,120 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は定格電圧・ねじの種類など15種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 管接続口径(01) 1/8 (サブプレート付) 定格電圧(V)(3) 110 AC, 50/60 Hz ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ) 仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応品:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする