※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VK3140 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
69041867
品番
VK3140-5DO-01N
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(01) 1/8 (サブプレート付)
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
仕様
バルブオプション:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル(コネクタなし)、CE対応品:(-) なし