※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK3140 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(F) G 注文コード69041919 品番VK3140Y-5HS-01F
参考基準価格(税別)¥9,820 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は定格電圧・ねじの種類など15種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 管接続口径(01) 1/8 (サブプレート付) 定格電圧(V)(5) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 仕様バルブオプション:(Y) 低ワット用(DC2W)、リード線取出し方法:(H) グロメット(リード線長さ:600mm)、CE対応品:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする