※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VK3140 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(6) DC12
ねじの種類
(F) G
注文コード
69041928
品番
VK3140Y-6DOS-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(01) 1/8 (サブプレート付)
定格電圧(V)
(6) DC12
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
仕様
バルブオプション:(Y) 低ワット用(DC2W)、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル(コネクタなし)、CE対応品:(Q) CE対応