曜日別特売
VM121F-01-00-B VM100F - ワンタッチ管継手付2/3 ポートメカニカルバルブ SMC 69043197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VM100F - ワンタッチ管継手付2/3 ポートメカニカルバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ポート数(2) 2ポートアクチュエータの種類(00) 基本形仕様配管方向と押棒高さ:(1) 短-横配管、適用チューブ内径:(01) o1/8''、表示灯追記号:(-) なし、ブラケットオプション:(B) ブラケット注文コード69043197品番VM121F-01-00-B
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ポート数(2) 2ポートアクチュエータの種類(00) 基本形アクチュエータ追記号(-) なし仕様配管方向と押棒高さ:(1) 短-横配管、適用チューブ内径:(01) o1/8''、表示灯追記号:(-) なし、ブラケットオプション:(B) ブラケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする