曜日別特売
VM220U-F02-34RA VM200A - 2・3ポートメカニカルバルブ SMC 69047738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VM200A - 2・3ポートメカニカルバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数(2) 2ポート接続口径(F02) G1/4ボディオプション(U) 下面取付用ねじ付注文コード69047738品番VM220U-F02-34RA
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様アクチュエータ:(34) セレクタ (2位置)、ブラケットオプション:(-) ブラケットなし接続口径(F02) G1/4ポート数(2) 2ポートボディオプション(U) 下面取付用ねじ付アクチュエータ追記号(R) 赤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする