※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VM200A - 2・3ポートメカニカルバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数(3) 3ポート 接続口径(F02) G1/4 ボディオプション(U) 下面取付用ねじ付 注文コード69047939 品番VM230U-F02-00A
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はポート数・接続口径・ボディオプションなど51種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクチュエータ:(00) 基本体、ブラケットオプション:(-) ブラケットなし 接続口径(F02) G1/4 ポート数(3) 3ポート ボディオプション(U) 下面取付用ねじ付 アクチュエータ追記号-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする