※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
VM200A - 2・3ポートメカニカルバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
(3) 3ポート
接続口径
(F02) G1/4
ボディオプション
(U) 下面取付用ねじ付
注文コード
69047948
品番
VM230U-F02-02SA
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・接続口径・ボディオプション
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクチュエータ:(02) 一方向作動ローラレバー、ブラケットオプション:(-) ブラケットなし
接続口径
(F02) G1/4
ポート数
(3) 3ポート
ボディオプション
(U) 下面取付用ねじ付
アクチュエータ追記号
(S) ローラ材質、硬化鋼