曜日別特売
VM230U-N02-32BA VM200A - 2・3ポートメカニカルバルブ SMC 69048018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VM200A - 2・3ポートメカニカルバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数(3) 3ポート接続口径(N02) NPT1/4ボディオプション(U) 下面取付用ねじ付注文コード69048018品番VM230U-N02-32BA
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様アクチュエータ:(32) 押ボタン/平長頭、ブラケットオプション:(-) ブラケットなし接続口径(N02) NPT1/4ポート数(3) 3ポートボディオプション(U) 下面取付用ねじ付アクチュエータ追記号(B) 黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする