VO315-007D VO315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ マニホールド用 SMC 69059297

VO315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ マニホールド用

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69059297 品番 VO315-007D
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
仕様バルブオプション:(-) 標準、サージ電圧保護回路:(-) なし、手動操作:(-) ノンロック式、マニホールドの排気ポート形式:(-) 共通排気形 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 定格電圧(V)(7) AC240, 50/60 Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする