SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VO315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ マニホールド用
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69059315
品番
VO315E-005D-M
参考基準価格(税別)
¥13,370
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
バルブオプション:(E) 長期通電形、サージ電圧保護回路:(-) なし、手動操作:(M) ロック式(要工具)、マニホールドの排気ポート形式:(-) 共通排気形
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
定格電圧(V)
(5) DC24