シューター
シューターの 物品棚/収納用品
シューターの ツールボックス/ツールバッグ
シューターの ツールボックス/ツールバッグスチール製
キャビネット A8型用 引出し A8シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69064557
品番
A8N
参考基準価格(税別)
¥477
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ABS樹脂で丈夫です。
仕様
●間口(mm):90●奥行(mm):218●高さ(mm):70●色:ブラック●引出し内寸(mm)間口:84●引出し内寸(mm)奥行:212●引出し内寸(mm)高さ:66●最大積載量(kg/個):10●材質/仕上:ABS樹脂●セット内容/付属品:仕切板・見出しカード各1枚付●原産国:台湾●コード番号:381-9458
アズワン品番
67-2307-58