※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
VPA - 5ポートエアオペレートバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69082528
品番
VPA4250-10-T
参考基準価格(税別)
¥25,190
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
切換方式
(2) 2位置ダブルパイロット
配管形式
(0) 横配管
ボディサイズ
(5) 3/4 基準
管接続口径
(10) 1 (25A)
ねじの種類
(T) NPTF