※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
VPA - 5ポートエアオペレートバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69082555
品番
VPA4450-04-F
参考基準価格(税別)
¥42,350
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
配管形式
(0) 横配管
ボディサイズ
(5) 3/4 基準
管接続口径
(04) 1/2 (15A)
ねじの種類
(F) G