HC-547 カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ650(ペールブルー) パール金属 69092619

カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ650(ペールブルー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード69092619品番HC-547
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

操作しやすい大きなロックリング。
ロックを外してワンタッチでオープン。
軽量で持ち運びやすい。
ふたは飲みやすい角度をキープできる。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴムペールブルー容量(mL)650質量(g)297寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×255保温効力(℃)69以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする