VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シール方式(R) 弾性体シール コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) サブプレート口径(A02) 横配管1/4 注文コード69094053 品番VQ7-6-FG-D-3RA02T
参考基準価格(税別)¥19,140 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はシール方式・コネクタ・サブプレート口径など118種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF シール方式(R) 弾性体シール コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気 サブプレート口径(A02) 横配管1/4 流路記号(FG-D) 2位置ダブル 仕様コイル定格:(3) DC24V、CEマーキング対応:(-) なし オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする