SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ISOバルブ
VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シール方式
(-) メタルシール
コネクタ
(SC) プリワイヤコネクタ
サブプレート口径
(A03) 横配管3/8
注文コード
69094069
品番
VQ7-6-FG-D-3VA03SC
参考基準価格(税別)
¥21,010
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
シール方式・コネクタ・サブプレート口径
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
シール方式
(-) メタルシール
コネクタ
(SC) プリワイヤコネクタ
パイロットエキゾースト
(V) 個別排気
サブプレート口径
(A03) 横配管3/8
流路記号
(FG-D) 2位置ダブル
仕様
コイル定格:(3) DC24V、CEマーキング対応:(-) なし
オプション
(-) なし