SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ISOバルブ
VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シール方式
(-) メタルシール
コネクタ
(O) DIN端子台(コネクタなし)
サブプレート口径
(A02) 横配管1/4
注文コード
69094236
品番
VQ7-6-FG-S-1ZA02FO
参考基準価格(税別)
¥14,210
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
シール方式・コネクタ・サブプレート口径
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
シール方式
(-) メタルシール
コネクタ
(O) DIN端子台(コネクタなし)
パイロットエキゾースト
(-) 集中排気
サブプレート口径
(A02) 横配管1/4
流路記号
(FG-S) 2位置シングル
仕様
コイル定格:(1) AC100V、CEマーキング対応:(-) なし
オプション
(Z) サージキラー付/インジケータランプ