内容量1個
連数1
仕様オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(D02) 2連用、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) なし、コイル電圧:(5) DC24V、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:-、3連目:-、4連目:-、5連目:-、6連目:-、7連目:-、8連目:-、9連目:-、10連目:-、11連
キット名(LD1) リード線キット (25芯) リード線長さ1.5 m
注文コード69096826
品番VV5QC11-01C6LD1-D02