内容量1個
連数7
仕様オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(D10) 10連用、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(S) サイレンサ内蔵, 直接吹出し、コイル電圧:(5) DC24V、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、3連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、4連目:(1) 2位置シングル ダブル
キット名(LD1) リード線キット (25芯) リード線長さ1.5 m
注文コード69096887
品番VV5QC11-07C6LD1-D10S