内容量1個連数2仕様SIユニット コモン仕様:(-) プラスコモン、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) なし、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、3連目:-、4連目:-、5連目:-、6連目:-、7連目:-、8連目:キット名(SVA) CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12注文コード69098199品番VV5QC11-02C6SVA-N