内容量1個連数7仕様オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(R) 外部パイロット,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし、コイル電圧:(5) DC24V、1連目:(Z) 2位置シングル シングル配線、2連目:(キット名(FD1) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ1.5 m付注文コード69100019品番VV5QC21-07C8FD1-DKNR