内容量1個連数8仕様オプション: 背圧防止弁付:(B) 背圧防止弁付、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし、コイル電圧:(5) DC24V、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:(1) 2位置シングルキット名(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし注文コード69100055品番VV5QC21-08C8FD0-BDN