VV5QC21-08C8FD3-DNS VQC2000-F - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ SMC 69100073

VQC2000-F - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数8仕様オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(S) サイレンサ内蔵, 直接吹出し,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし、コイル電圧:(5) DC24V、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:(1)キット名(FD3) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ5.0 m付注文コード69100073品番VV5QC21-08C8FD3-DNS
参考基準価格(税別)¥55,550販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
シール方式(0) メタルシール連数8ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありキット名(FD3) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ5.0 m付ファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)シリンダポート管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付コネクタ取出方向(S) 横方向仕様オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(S) サイレンサ内蔵, 直接吹出し,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし、コイル電圧:(5) DC24V、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:(1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする