VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット(フィールドバス機器):EX600一体型(入出力対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数1 仕様エンドプレート種類:(2) M12 電源コネクタ Bコード、SIユニット コモン仕様:(-) プラスコモン、I/Oユニット連数:(-) オプションなし、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P キット名(SD6D) EtherCAT 注文コード69100843 品番VV5QC21-01C4SD6D2
参考基準価格(税別)¥92,400 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は連数・仕様・キット名など235種類から選べます 他の種類を見る
仕様エンドプレート種類:(2) M12 電源コネクタ Bコード、SIユニット コモン仕様:(-) プラスコモン、I/Oユニット連数:(-) オプションなし、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P シール方式(0) メタルシール 連数1 キット名(SD6D) EtherCAT ファンクション(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) シリンダポート管接続口径(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする