曜日別特売
VV5QC21-01C4SD6Q3N3 VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット(フィールドバス機器):EX600一体型(入出力対応) SMC 69100868

VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット(フィールドバス機器):EX600一体型(入出力対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数1仕様エンドプレート種類:(3) 7/8インチ 電源コネクタ、SIユニット コモン仕様:(N) マイナスコモン、I/Oユニット連数:(3) 3連、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口キット名(SD6Q) DeviceNet(TM)注文コード69100868品番VV5QC21-01C4SD6Q3N3
参考基準価格(税別)¥67,210販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様エンドプレート種類:(3) 7/8インチ 電源コネクタ、SIユニット コモン仕様:(N) マイナスコモン、I/Oユニット連数:(3) 3連、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口シール方式(0) メタルシール連数1キット名(SD6Q) DeviceNet(TM)ファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)シリンダポート管接続口径(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする