内容量1個連数2仕様エンドプレート種類:(2) M12 電源コネクタ Bコード、SIユニット コモン仕様:(-) プラスコモン、I/Oユニット連数:(-) オプションなし、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側Pキット名(SD6EA) EtherNet/IP(TM)(2ポート)注文コード69100947品番VV5QC21-02C6SD6EA2