VV5QC21-02C6SD6EA2N1 VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット(フィールドバス機器):EX600一体型(入出力対応) SMC 69100965

VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット(フィールドバス機器):EX600一体型(入出力対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数2仕様エンドプレート種類:(2) M12 電源コネクタ Bコード、SIユニット コモン仕様:(N) マイナスコモン、I/Oユニット連数:(1) 1連、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポートキット名(SD6EA) EtherNet/IP(TM)(2ポート)注文コード69100965品番VV5QC21-02C6SD6EA2N1
参考基準価格(税別)¥117,540販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様エンドプレート種類:(2) M12 電源コネクタ Bコード、SIユニット コモン仕様:(N) マイナスコモン、I/Oユニット連数:(1) 1連、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート連数2キット名(SD6EA) EtherNet/IP(TM)(2ポート)シリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする