仕様入出力モジュールの有無:(Y) 入出力モジュール付、入出力モジュールの数:(2) 2連、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし連数8キット名(SDACN) プロトコル:PROFINET;通信コネクタ:M12:2個;通信コネクタ通信コネクタ仕様:7/8インチ:2個シリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付