内容量1個連数1仕様SIユニット コモン仕様:(-) プラスコモン、オプション: 背圧防止弁付:(B) 背圧防止弁付、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:-キット名(SVB) CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12注文コード69103817品番VV5QC21-01C6SVB-BDN