曜日別特売
VV5QC21-01C6SVBN-D VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX260一体型(出力対応) SMC 69103826

VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX260一体型(出力対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数1仕様SIユニット コモン仕様:(N) マイナスコモン、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:Nキット名(SVB) CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12注文コード69103826品番VV5QC21-01C6SVBN-D
参考基準価格(税別)¥39,770販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
シール方式(0) メタルシール連数1キット名(SVB) CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12ファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)シリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付仕様SIユニット コモン仕様:(N) マイナスコモン、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする