内容量1個連数2仕様SIユニット コモン仕様:(N) マイナスコモン、オプション: 背圧防止弁付:(B) 背圧防止弁付、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:(1キット名(SVB) CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12注文コード69103914品番VV5QC21-02C6SVBN-BDN