商品レビューを投稿する内容量1個連数2仕様SIユニット コモン仕様:(N) マイナスコモン、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:(キット名(SVB) CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12注文コード69103923品番VV5QC21-02C6SVBN-DN
参考基準価格(税別)¥44,550販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
この商品は連数・仕様・キット名など292種類から選べます他の種類を見る