内容量1個
連数2
仕様SIユニット コモン仕様:(-) プラスコモン、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:(1)
キット名(SFB) PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
注文コード69103966
品番VV5QC21-02C8SFB