曜日別特売
5-1393738-9 D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 9 極 DE グレー 1箱 200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69104229

D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 9 極 DE グレー 1箱 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(200個)注文コード69104229品番5-1393738-9
参考基準価格(税別)¥217,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

このバックシェルにはジャックスクリューが付属していません。最適なジャックスクリューは品番 ; 717-4521 717-4521 です。
D-Subコネクタ用ケーブルクランプバックシェル45°
D-Subコネクタ用45°ケーブルクランプバックシェルのシリーズで、シールド付きとシールドなしを用意します。

仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:DE●色:グレー●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:189-5860アズワン品番65-7775-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする