商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69104344品番5207908-4
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428販売価格(税別)
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDPシリーズ、シールドなし箱 / 蓋バックシェル、オスリテーナーねじ付き
180 °と90 °出口付きの、AMPLIMITEのヒンジ付き箱 / 蓋ケーブルクランプ又はバックシェルキット(シールドなし、組み立て式)です。 テクスチャ仕上げを施した黒色熱可塑性ハウジング、黒色熱可塑性ゲート、黒色亜鉛めっきスチール製皿頭ねじ、亜鉛めっき黄色クロマイトスチールおすねじリテーナー、及びスチール保持クリップが付いています。 これらのバックシェルのケーブル径は、ケーブル支持ゲートを変えることで調整できます。 ケーブル支持ゲートの平面側はディスクリートワイヤ用、半円形側は被覆ケーブル用です。 これらのAMPLIMITEバックシェルは、HDP金属シェルシリーズのD-Subコネクタでの使用に最適です。