LEDデスクライト デジタル表示 折りたたみ式 無段階調光 JIS A形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69106278 品番 DS-L45FD-W
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

時計と日付が見やすいデジタルディスプレイを搭載したLEDデスクライトです。
折りたたんで省スペースで収納できるスマート設計です。
直下照度3000ルクスの明るさで、JIS A形に準拠した机上面照度に対応しています。
無段階調光で作業環境に合わせた明るさに調整でき、デスクワークに最適です。

付属品USB Type-Cケーブル(1.2m)、取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)420 外形寸法(mm)57×314×245 消費電力(W)10 電源DC5V 2A 全光束(Lm)450 光源LED(昼光色) 照度(Lx)3000(直下30cm)
取扱説明書:(1.21MB)
注意
※LED素子には光色、明るさにバラつきがあるため、同じ型名でも、光色、明るさが異なる場合があります。
※USBポート付アダプターは別売になりますので5V2A以上のUSB電源を用意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする