※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQD1 - バルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(M5) M5ねじ
仕様
バルブオプション:(V) 真空用、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし、CE対応:(Q) CE対応品
注文コード
69108726
品番
VQD1131V-5LO-M5-Q
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(M5) M5ねじ
切換方式
(1) シングルタイプ
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(3) 直接配管形
仕様
バルブオプション:(V) 真空用、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし、CE対応:(Q) CE対応品