曜日別特売
VQD1131W-5L-M5-Q VQD1 - バルブ SMC 69108744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQD1 - バルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(M5) M5ねじ仕様バルブオプション:(W) 大流量・真空用、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線付、CE対応:(Q) CE対応品注文コード69108744品番VQD1131W-5L-M5-Q
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
管接続口径(M5) M5ねじ切換方式(1) シングルタイプ定格電圧(V)(5) DC24ボディ形式(3) 直接配管形仕様バルブオプション:(W) 大流量・真空用、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線付、CE対応:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする