※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VQD1 - バルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
-
仕様
バルブオプション:(U) 大流量用、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線付、CE対応:(Q) CE対応品
注文コード
69108778
品番
VQD1151U-6L-Q
参考基準価格(税別)
¥7,430
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
-
切換方式
(1) シングルタイプ
定格電圧(V)
(6) DC12
ボディ形式
(5) ベース配管形
仕様
バルブオプション:(U) 大流量用、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線付、CE対応:(Q) CE対応品