※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VQD1 - バルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
-
仕様
バルブオプション:(NU) 大流量用(-COM)、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ、リード線付、CE対応:(-) なし
注文コード
69108787
品番
VQD1251NU-5M
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
-
切換方式
(2) ラッチングタイプ
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(5) ベース配管形
仕様
バルブオプション:(NU) 大流量用(-COM)、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ、リード線付、CE対応:(-) なし