※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQD1 - バルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径- 仕様バルブオプション:(NW) 大流量・真空用(-COM)、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線付、CE対応:(Q) CE対応品 注文コード69108796 品番VQD1251NW-5L-Q
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は定格電圧・管接続口径・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径- 切換方式(2) ラッチングタイプ 定格電圧(V)(5) DC24 ボディ形式(5) ベース配管形 仕様バルブオプション:(NW) 大流量・真空用(-COM)、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線付、CE対応:(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする