※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径-
仕様バルブオプション:(W) 大流量・真空用、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし、CE対応:(Q) CE対応品
注文コード69108805
品番VQD1251W-5MO-Q
参考基準価格(税別)¥9,520
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
この商品は定格電圧・管接続口径・仕様など11種類から選べます
他の種類を見る