VQD1000-V - 真空 / 破壊ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(5) DC24 仕様弁型式:(-) N.O.仕様、破壊エアタンク容積:(-) 0.8 cm3/目安:ワーク距離1m以上、ブランキング数:(-) ブランキングなし、CE対応:(-) なし リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタなし 注文コード69108893 品番VQD1000-V-02-5MO
参考基準価格(税別)¥33,660 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は電圧・仕様・リード線取出方法など54種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタなし 電圧(V)(5) DC24 連数(02) 2 ユニット (2 連) 仕様弁型式:(-) N.O.仕様、破壊エアタンク容積:(-) 0.8 cm3/目安:ワーク距離1m以上、ブランキング数:(-) ブランキングなし、CE対応:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする